Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Lexware warenwirtschaft pro 2023 Finanzielle Analyse 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101709839
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     09171-2035
EAN/GTIN:
     9783648163122
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Dank Warenwirtschaftsprogramm von Lexware können Sie Artikel reservieren, Lieferungen veranlassen und Aufträge schnell erfassen.

Das leistungsstarke Warenwirtschaftsprogramm
Ob Auftragsbearbeitung, Fakturierung oder Projektverwaltung: Mit Lexware warenwirtschaft pro erfüllen Sie alle Aufgaben in Ihrem Unternehmen effizient und professionell. Und die ausstehenden Zahlungen Ihrer Kund:innen bekommen Sie mit dem dreistufigen Mahnwesen des Waren­wirtschafts­systems perfekt in den Griff.
E-Rechnungen? Kein Problem! Denn unser Waren­wirtschafts­system bietet die aktuellen Formate, wie ZUGFeRD 2.0 (basic/comfort) oder XRechnung. So verfügen Sie über alle Funktionen, die Sie für die Sicherstellung eines effizienten Warenflusses benötigen. Probieren Sie es aus!

Die Leistungen auf einen Blick:
- Alle Belege für die Buchhaltung – vom Angebot bis zur Rechnung (Faktura), Rechnungskorrektur und Sammelrechnung
- Belegdatenübernahme mit Bezugsnummer auf Nachfolgebeleg und Beleghistorie
- Stücklistenfunktion und Ausdruck im Auftrag
- Auftragsschnellerfassung und Auftragsverwaltung
- Auftragsassistent inklusive Auto-Suggest-Funktion
- Wiedervorlage von Aufträgen und Angeboten
- Stammdatenanlage bei der Auftragserfassung
- Bestellwesen und Lagerverwaltung inklusive Inventur
- Formelsammlung zur Berechnung von Positionsmengen
- Datenexport nach UPS, GLS
- Projektverwaltung
- 3-stufiges Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung
- Integriertes Lexware online banking* für Überweisungen und Lastschriften
- Pre-Notification sowie Erstellung und Verwaltung von SEPA-Mandaten
- Umfangreiche Such- und Recherchefunktionen
- Brutto/Netto-Firma

Unser Warenwirtschaftsprogramm ganz flexibel auch von unterwegs nutzen
Mit dem Lexware Warenwirtschaftsprogramm rufen Sie Ihre Daten auch flexibel von unterwegs ab - dank integriertem Cloud-Service. Lexware mobile bietet die ideale Ergänzung bei Ihrer täglichen Arbeit im Büro und unterwegs. Mit der Aktivierung der Funktion in Ihrem Warenwirtschaftsprogramm, erfassen Sie Angebote und Auftragsbestätigungen auch jederzeit von unterwegs. Zudem haben Sie auch jegliche Kund:innen-, Lieferant:innen, Artikel- und Belegdaten jederzeit griffbereit. So profitieren Sie auch bei Kund:innen vor Ort immer vom aktuellsten Datenstand - direkt über Ihr Smartphone oder auch über den Internet-Browser.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Erfassen von Angeboten und Auftragsbestätigungen (zur Weiterverarbeitung im Lexware Programm)
- Zugriff auf Kund:innen- und Lieferant:innendaten
- Bearbeitung von Kund:innendaten direkt beim Kund:innen vor Ort (z.B. Änderung des Ansprechpartners oder der Ansprechpartnerin oder Anschrift etc.)
- Artikeldaten online einsehen (z.B. Artikelinformationen zu Bezeichnung, Preis und Lagerinformationen wie vorrätige Stückzahlen etc.)
- Belegdaten der letzten zwei Jahre der Kund:innen und Lieferant:innen für den Schnellzugriff von unterwegs
- Auswertungen zu Umsatz pro Monat, Quartal oder Jahr

Sichere und zuverlässige Datenverwaltung
Unser Warenwirtschaftsprogramm verwaltet Ihre Kund:innen- , Artikel- und Lieferant:innendaten übersichtlich und effizient zugleich. Stellen Sie mit wenigen Klicks alle Daten zusammen, die sie zum Beispiel für einen Kund:innenauftrag oder eine Warenbestellung benötigen.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Übersichtliche Kund:innenverwaltung mit 360-Grad-Sicht
- n-fache Lieferadressen
- Individuelle Kund:innen- und Aktionspreislisten
- Kreditlimitverwaltung und Kund:innensperrfunktion
- Druck von Kund:innen-, Preis- und Artikellisten
- Zahlungs- und Lieferbedingungen
- Freifelder in Stammdatenmasken und Auftragsassistent
- Artikel- und Warengruppenverwaltung
- Artikelrabatte und Preisgruppen
- Lieferant:innenverwaltung
- Bei Kund:innen und Lieferant:innen Kontaktpersonen hinterlegen

Einfache Teilnahme am OSS-Verfahren – mit Lexware warenwirtschaft pro
Verkaufen Sie Produkte oder Dienstleistungen an Privatkund:innen innerhalb der EU und möchten am One-Stop-Shop (OSS) Verfahren teilnehmen? Mit Lexware warenwirtschaft pro ist das ganz einfach. Denn Sie können für diese Kundengruppe Verkaufsbelege mit dem im Empfängerland gültigen Umsatzsteuersatz erfassen. Zusätzlich verschaffen Ihnen vielfältige Auswertungen einen schnellen Überblick, z. B. eine Übersicht aller OSS-relevanter Belege.

Lager und Einkauf perfekt organisieren
Sie brauchen immer den perfekten Überblick – ganz egal, ob es um Ihre Lagerbestände, Ihren Wareneingang oder Ihre Rückstandsverwaltung geht? Auch in diesen Bereichen ist Lexware warenwirtschaft pro Ihr Partner: Sie erhalten alle Informationen schnell und detailliert.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Inventur mit Bestandserfassung und Lagerbewertung
- Wareneingangsrechnung und Lieferantengutschrift
- Artikelreservierung, Rückstandsverwaltung und Teillieferung
- Generierung von Bestellvorschlägen

Auswertungen vom Feinsten
Sie möchten wissen, mit welchen Kund:innen Sie den besten Umsatz machen und welche Artikel sich besonders gut verkaufen? Mit unserem Warenwirtschaftsprogramm ist das kein Problem! Lexware warenwirtschaft pro hat zahlreiche betriebswirtschaftliche Auswertungen im Gepäck. So verschaffen Sie sich jederzeit den gewünschten Überblick!

Die Leistungen auf einen Blick:
- Business Cockpit mit Kennzahlen-Übersicht
- Umsatzauswertungen und Buchungslisten
- Chef:innenprotokolle und Berichtsdesigner
- BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung) und Druckfunktion
- Druck von Kund:innen-, Preis- und Artikellisten
- Buchungslisten und Offene-Posten-Liste

Bestens ausgerüstet für Ihren Erfolg
Für einen effizienten Zahlungsverkehr steht Ihnen Lexware online banking* zur Verfügung. Dank der DATEV-Schnittstelle funktioniert der Datenaustausch mit Ihrem oder Ihrer Steuerberater:in reibungslos und schnell. Eine erfolgreiche Kund:innenpflege ermöglicht Ihnen die vollintegrierte Schnittstelle zu cobra ADRESS PLUS. Damit binden Sie das CRM-System einfach an Ihr Warenwirtschaftsprogramm an.

Die Leistungen auf einen Blick:
- DATEV-Export-Schnittstelle für den Datenaustausch mit dem oder der Steuerberater:in
- ASCII-Schnittstelle
- Integriertes Lexware online banking* für Überweisungen und Lastschriften
- Individuell konfigurierbare Anwender:innenprofile
- Datanorm-Module 4.0 und 5.0
- Termin- und Aufgabenmanager
- Lexware USt.-IdNr.-Prüfung: Online-Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von EU-Geschäftspartner:innen
- Lexware adress-check: professionelle Online-Adressprüfung inklusive Telefonnummern-Recherche
- Anbindung an Lexware poststelle: Druck, Kuvertierung und Versand von Belegen
- Anbindung an den Online-Frankierservice „Internetmarke“ der Deutschen Post AG
- Anbindung an MS® Office

Mit dem Warenwirtschaftsprogramm flexibel im Netzwerk arbeiten
Selbstverständlich können Sie auch von mehreren Arbeitsplätzen aus gleichzeitig mit unserem leistungsfähigen Warenwirtschaftsprogramm arbeiten. Und selbst große Datenmengen werden im Handumdrehen verarbeitet.

Die Leistungen auf einen Blick:
- Client-/Server-Lösung inklusive 3 Arbeitsplätzen – eine Erweiterung um eine beliebige Anzahl von Zusatzlizenzen ist jederzeit möglich. Die Zusatzlizenzen können Sie hier direkt bestellen.
- geeignet zur Verwaltung mehrerer Firmen
- Rechte- und Benutzer:innenverwaltung inklusive Passwortschutz
- Leistungsstarke SQL-Datenbank von Sybase

Geprüfte Sicherheit – dank GoBD-Testat
Mit unserem Warenwirtschaftsprogramm erhalten Sie eine Software, die Ihnen ein Höchstmaß an gesetzlicher Sicherheit bietet, wenn es um die Einhaltung der GoBD geht. Denn sie wurde von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft getestet und für gut befunden. Auch auf eine Betriebsprüfung sind Sie optimal vorbereitet: Mit dem Betriebsprüfer:innen-Export stellen Sie die nötigen Daten im Handumdrehen zusammen und übertragen diese per Klick an die Finanzverwaltung. Einfacher geht´s nicht.

Die Leistungen auf einen Blick:
- GoBD-Testat einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Betriebsprüfer:innen-Export
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20000 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Min. benötigter RAM
4096 MB
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows® 8.1 / Windows 10 / Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
<ul><li>1280 x 1024px</li></ul>
Sonstige Funktionen
Plattform
Windows
Lizenz
Typ
Finanzielle Analyse
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lizenzebenenkauf erforderlich
3 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,04*
€ 743,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,95*
€ 697,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.