Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weita PAP14199 Abfallbeutel 30 l Weiß 30 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Weita PAP14199 Abfallbeutel 30 l Weiß 30 Stück(e)
Weita PAP14199 Abfallbeutel 30 l Weiß 30 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-975
Hersteller:
     Weita
Herst.-Nr.:
     PAP14199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
620 mm
Breite
530 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Low Density Polyethylene (LDPE)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,67*
3 Tage
180
9
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,78*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,51*
1 Tag
66
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 3,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,19*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,21*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,35*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.