Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101661978
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.BHWEG.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
5700 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
180 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Prozessor-Cache
25 MB
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,90*
€ 923,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,84*
€ 912,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,82*
€ 828,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.