Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1951699651 Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101632462
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1951699651
EAN/GTIN:
     4003686397989
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Blau
Material
Porzellan
Produkttyp
Becher
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.