Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER WS Office 814 E FP Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER WS Office 814 E FP Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau
BURG-WÄCHTER WS Office 814 E FP Frei stehend sicher 174 l Stahl Schwarz, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101495070
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WS OFFICE 814 E FP
EAN/GTIN:
     4003482417409
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrau
Schloss Art
Zahlenschloss, Elektronisch, Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
174 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Flur
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Geld
Zertifizierung
EN 1143-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
554 mm
Höhe
1096 mm
Innenmaße (B x T x H)
498 x 370 x 946 mm
Seitenwanddicke
72 mm
Türstärke
108.5 mm
Gewicht
213000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
675 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.009,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,66*
€ 2.748,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.239,38*
€ 2.664,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,98*
€ 2.538,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.067,99*
€ 2.460,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.046,67*
€ 2.435,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,82*
€ 2.391,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.