| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101491515 Herst.-Nr.: WS OFFICE 811 E FP EAN/GTIN: 4003482417003 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Frei stehend sicher | | Produktfarbe | Schwarz, Hellgrau | | Schloss Art | Zahlenschloss, Elektronisch, Lesegerät für den Fingerabdruck | | Fassungsvermögen | 87 l | | Material | Stahl | | Sperren | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Befestigungstyp | Flur | | Feuerfest | Ja | | Anzahl | 1 | | Beste Verwendung | Dokument, Geld | | Zertifizierung | EN 1143-1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 641 mm | | Tiefe | 554 mm | | Höhe | 626 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 498 x 370 x 476 mm | | Seitenwanddicke | 72 mm | | Türstärke | 108.5 mm | | Gewicht | 142000 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 675 mm | | Verpackungstiefe | 615 mm | Lieferumfang | Montageset | Ja | | Batterie enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Digitale Möbelschlösser, Elektronische Möbelschlösser, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, Zahlenschloss für Wertschutzschränke, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, wertschutzschrank vds 1 |
| | |
| |