Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER WS Office-Doku 824 E FP Frei stehend sicher 158,3 l Stahl Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER WS Office-Doku 824 E FP Frei stehend sicher 158,3 l Stahl Hellgrau
BURG-WÄCHTER WS Office-Doku 824 E FP Frei stehend sicher 158,3 l Stahl Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101460703
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WS OFFICE-DOKU 824 E FP
EAN/GTIN:
     4003482419007
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Hellgrau
Schloss Art
Zahlenschloss, Elektronisch, Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
158.3 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Geld
Zertifizierung
EN 1143-1, EN 1047-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
1096 mm
Innenmaße (B x T x H)
498 x 336 x 946 mm
Seitenwanddicke
71 mm
Türstärke
145.5 mm
Gewicht
450000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
675 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.976,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.303,33*
€ 3.930,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.217,48*
€ 3.828,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.104,13*
€ 3.693,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.039,39*
€ 3.616,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.976,72*
€ 3.542,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.