Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 125118 Leiter Hakenleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 125118 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125118 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125118 Leiter Hakenleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432793
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hakenleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1950 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2900 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.