Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 125156 Leiter Hakenleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 125156 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125156 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125156 Leiter Hakenleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432754
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hakenleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
15 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
3950 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
4800 mm
Gewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.