Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 125163 Leiter Hakenleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 125163 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125163 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125163 Leiter Hakenleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432750
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hakenleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
6 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1700 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2700 mm
Gewicht
3700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.