Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 125187 Leiter Hakenleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 125187 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125187 Leiter Hakenleiter Aluminium
Krause 125187 Leiter Hakenleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432712
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hakenleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
2200 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3150 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.