Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Disney Die Eiskönigin Brettspiel Bildend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Disney Die Eiskönigin Brettspiel Bildend
tiptoi Disney Die Eiskönigin Brettspiel Bildend
tiptoi Disney Die Eiskönigin Brettspiel Bildend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101425523
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     F0116
EAN/GTIN:
     4005556001163
Suchbegriffe:
Brettspiele
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Rate dich durch den Schneesturm Weitere Produktinformationen Wer ist die Königin von Arendelle? Wo bekommt Olaf seine Karotten-Nase und wer ist bei den Trollen aufgewachsen? 1 - 4 Spieler ab 4 Jahren stellen sich den kniffligen Fragen rund um Elsa und Anna. Zu jedem Bild erzählt tiptoi die passende Geschichte aus dem Disney Film „Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren“. Mit drehbarem Spielplan, der den Weg zum Eispalast immer wieder ändert. Ein magisches Spielerlebnis, das die Kinder in die zauberhafte Welt von Anna und Elsa eintauchen lässt. Hinter den Bäumen haben sich die Freunde von Anna und Elsa versteckt. Wer sich merkt, wo er die Freunde findet, bekommt eine Frage zum Film "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" gestellt. Die Antwort ist auf dem bunt illustrierten Spielplan zu finden. Wer schafft es am schnellsten durch den Schneesturm und gewinnt das Spiel? Das Spiel fördert die Merkfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit. Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift. tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Bildend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
15 min
Spielzeit (max.)
20 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Anzahl der Spielfiguren
4
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.