Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Braun Junior Minnie Mouse Kinder Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101425425
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     760703
EAN/GTIN:
     8006540760703
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Visuelle 360° Andruckkontrolle Wenn Ihr Kind zu fest aufdrückt, leuchtet die Andruckkontrolle rot auf und die Putzgeschwindigkeit wird automatisch reduziert. Das wird Ihr Kind ermutigen die richtige Putztechnik zu erlernen und gleichzeitig das Zahnfleisch zu schützen. Besonders weiche Borsten Für eine sanfte und effektive Reinigung verfügt der runde Bürstenkopf der Oral-B Junior Zahnbürste über besonders weiche Borsten, die sanft zum Zahnfleisch sind. Die ultra-dünnen Borsten entfernen bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Disney Magic Timer App 90% der Kinder putzen länger mit der kostenlosen Disney Magic Timer App von Oral-B. Das Zähneputzen macht besonders viel Spaß, wenn nach der 2-minütigen Putzzeit virtuelle Sticker der Lieblingsfiguren von Disney freigeschaltet werden können. Verfügbar im Apple Store oder bei Google Play. Integrierter 2-Minuten-Timer Die Oral-B Junior Zahnbürste verfügt über einen integrierten Timer, damit Ihr Kind die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einhält. Zusätzlich vibriert die Zahnbürste alle 30 Sekunden, damit alle vier Mundbereiche gleichmäßig geputzt werden. Wiederaufladbarer Akku Der wiederaufladbare Akku der Oral-B Junior hält mit einer Aufladung bis zu 2 Wochen. Im Lieferumfang ist eine Ladestation enthalten, die perfekt auf ein Waschbecken oder einen Badezimmerschrank passt. Von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen* Oral-B ist die Zahnbürstenmarke Nr.1, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen wird*1. Alle Oral-B Zahnbürsten wurden zusammen mit Zahnärzten entwickelt, um Ihren Kindern eine sanfte und effektive Reinigung in jedem Alter und jeder Phase ihrer Entwicklung zu ermöglichen. Mit visueller 360°-Andruckkontrolle für extra Zahnfleischschutz Der Sensitive Clean Bürstenkopf ist sanft zum Zahnfleisch und stark gegen Plaque Der integrierte Timer hilft die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten 2 Putzprogramme: Tägliche Reinigung und Sensitiv Kompatibel mit der kostenlosen Disney Magic Timer App für mehr Spaß beim Zähneputzen Lieferumfang: 1 Handstück mit Ladestation, 2 Sensitive Clean Aufsteckbürsten Speziell entwickelt für Kinder ab 6 Jahren Der Akku hält mit einer Vollladung bis zu 2 Wochen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste oral b, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.