Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101425417
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 706
EAN/GTIN:
     7332543979509
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen
Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem
Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung
Dank der Hob Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft
Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft
Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
18200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
57 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Stromverbrauch (aus)
0.49 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
454 mm
Höhe (min)
678 mm
Höhe (max)
1180 mm
Gewicht
15100 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
615 m³/h
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
53 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
68 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
68 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
72 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
73 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
50 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
65 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
3 Stück(e)
Beleuchtung
Farbtemperatur
3000 K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,88*
€ 547,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.