Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz
BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz
BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz
BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz
BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz
BLOW BC9000 2DIN Auto TFT-Monitor 17,8 cm (7") Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101417594
Hersteller:
     Blow
Herst.-Nr.:
     78-288#
EAN/GTIN:
     5900804113591
Suchbegriffe:
Auto Monitor
KFZ Monitor
Autoradio
auto monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Typ
LCD
Touchscreen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
650 g
Design
Befestigungstyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.