Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HP25R V2.0 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393445
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     HP25R V2.0
EAN/GTIN:
     6942870308029
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
China
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Fenixlight Limited
Sonstiges
Hersteller
Fenixlight Limited
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
400 h
Anzahl der Ladezyklen
500
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Duraluminium
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
1600 lm
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Leuchtkapazität
20849 CD
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
6 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
290 m
Anzahl der Lichtmodi
10
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Medium, Turbo
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
SST40
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.