Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101390693
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     427162
EAN/GTIN:
     4210201427162
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Die Oral-B Vitality Pro wiederaufladbare elektrische Zahnbürste bietet eine klinisch bestätigte überlegene Reinigung im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten. Die Vitality Pro verfügt über 3 Putzprogramme: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Sensitiv-Plus für ein erstaunlich sanftes Zahnputzerlebnis. Der Timer im Handstück unterstützt Sie dabei, die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Oral-B – die Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Grau, Weiß
Timer-Dauer
2 min
Handgrifffarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.