Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro Sensitive Clean Pro 3 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro Sensitive Clean Pro 3 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pro Sensitive Clean Pro 3 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pro Sensitive Clean Pro 3 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Pro Sensitive Clean Pro 3 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101381767
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540760918
EAN/GTIN:
     8006540760918
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Ersatz-Aufsteckbürsten
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Timer-Dauer
4 x 30 sec
3D-Effekt
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Name der Farbe
Sensitive White
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Rund
LED-Anzeigen
Ladend
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
296 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzaufsteckbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,67*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 12,87*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,13*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,80*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,34*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 13,14*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,23*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,15*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 14,08*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,47*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,33*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,61*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,36*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,61*
Zubehör
Braun
860892
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.