Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 408482 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 408482 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Braun 408482 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101334385
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     408482
EAN/GTIN:
     4210201408482
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Ersatz-Aufsteckbürsten
REVOLUTIONÄRE iO-TECHNOLOGIE Erfahren Sie hier, wie die iO elektrische Zahnbürste von Oral-B die neuesten Mundpflege-Technologien kombiniert, um eine überlegene Reinigung zu erzielen. MIKROVIBRATIONEN Die iO-Magnettechnologie lässt die Borsten des runden iO Bürstenkopfes durch feine Mikrovibrationen pulsieren und entfernt so 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Die ruhigen Vibrationen sorgen zudem für ein überraschend sanftes Putzerlebnis MEHR ALS EINE ZAHNBÜRSTE Im Lieferumfang der Oral-B iO elektrischen Zahnbürsten ist alles enthalten, was Sie zur Optimierung Ihrer täglichen Mundpflege-Routine benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Produktfarbe
Schwarz
AI-Bürstenerkennungs-Technologie
Ja
Bürstenform
Rund
Bürstenkopf-Halter
Ja
Anzeige enthalten
Ja
Display-Typ
OLED
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Lieferumfang
Transporttasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzaufsteckbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B
319870
ab € 11,55*
Zubehör
Oral-B
418108
ab € 28,23*
Zubehör
Oral-B
4210201319856
ab € 21,81*
Zubehör
Oral-B
4210201319818
ab € 20,86*
Zubehör
Oral-B
319832
ab € 11,74*
Zubehör
Oral-B
319795
ab € 11,26*
Zubehör
Braun
416678
ab € 11,99*
Zubehör
Braun
416692
ab € 12,28*
Zubehör
Braun
418184
ab € 27,17*
Zubehör
Oral-B
4210201418993
ab € 11,68*
Zubehör
Oral-B
343622
ab € 19,81*
Zubehör
Oral-B
418221
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.