Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock 4x4 BOX-5600U 0,6L Größe PC Schwarz 2,3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 4x4 BOX-5600U 0,6L Größe PC Schwarz 2,3 GHz
Asrock 4x4 BOX-5600U 0,6L Größe PC Schwarz 2,3 GHz
Asrock 4x4 BOX-5600U 0,6L Größe PC Schwarz 2,3 GHz
Asrock 4x4 BOX-5600U 0,6L Größe PC Schwarz 2,3 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101279160
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG960-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483938504
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
0,6L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
PC Barebone
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
90 W
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio-Chip
Realtek ALC233
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 Zoll
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessor
5600U
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
117.5 mm
Höhe
47.85 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,49*
€ 639,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,01*
€ 602,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.