Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Schwaiger DABWORK2 513 Radio Tragbar Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101258042
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DABWORK2 513
EAN/GTIN:
     4004005659948
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio
Das tragbare SCHWAIGER® Baustellenradio ist für besten Musikgenuss über DAB+, FM, Bluetooth® und AUX-IN konzipiert. Dank seiner IP54 zertifizierten Bauweise ist das robuste Digitalradio staubdicht und spritzwassergeschützt und somit ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder im Freien geeignet. Das Radio kann dabei dank leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku mobil verwendet werden. Und mit dem integrierten USB-Ladeport können nebenbei sogar Smartphones mit Strom versorgt werden.

Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB+, UKW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 239 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akkuladezeit
4.5 h
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
14 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
15 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.