Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Ansmann Daily Use 300B Schwarz, Silber Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101241527
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0430
EAN/GTIN:
     4013674179190
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
LR14
Akku-/Batteriebetriebsdauer
41 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
6.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
5 W
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung (min.)
29 lm
Lichtleistung (max.)
315 lm
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
52 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
172 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
166.5 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.