Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series XT3200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series XT3200 Schwarz
Braun Series XT3200 Schwarz
Braun Series XT3200 Schwarz
Braun Series XT3200 Schwarz
Braun Series XT3200 Schwarz
Braun Series XT3200 Schwarz
Braun Series XT3200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101198331
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     XT3200
EAN/GTIN:
     4210201431572
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Der Braun Series XT3 ist ein Barttrimmer und Elektrorasierer für Herren – alles in einem Gerät. Die 4D-Klinge sorgt für eine einfache, komfortable und zugleich sanfte Rasur. Der Trimmer und Rasierer zu 100% wasserdicht und kann nass oder trocken verwendet werden. Die Edelstahl-Klinge hält bis zu 6 Monate (basierend auf 2 Komplettrasuren pro Woche; tatsächliche Ergebnisse können variieren). Das schlanke Design und der rutschfeste Handgriff sorgen für eine besonders einfache Handhabung. Rasieren, Trimmen & Konturieren – mit einem Gerät: All-in-One Elektrorasierer & Barttrimmer für Herren. Einfach, schnell & komfortabel in jedem Zug, sogar in schwierigen Bereichen. Für das Gesicht (1, 2 & 3-mm-Kammaufsätze) & Körper (0 & 3 mm Kammaufsätze). 4D-Klingen-Technologie: eine Klinge mit 4 Schneideelementen, die aus 2 seitlichen Trimmern und 2 mittleren Rasierflächen besteht und 450 Bewegungen pro Sekunde ausführt. Rasiert gründlich genug, um gut auszusehen, und bleibt dabei hautschonend. Entwickelt für eine längere Lebensdauer: Die 4D-Klinge dieses Trimmers und Rasierers aus Edelstahl ist sehr langlebig und bleibt bis zu 6 Monate lang scharf (basierend auf 2 Komplettrasuren pro Woche; tatsächliche Ergebnisse können variieren). Hautschutz: Dieser Trimmer und Rasierer verfügt über einen SkinGuard-Kammaufsatz zum Schutz Ihrer Haut auch an empfindlichen Stellen – von Brust, Achseln oder Intimbereich bis hin zu Gesicht, Hals oder Augenbrauen. Für Präzision und Kontrolle konzipiert: Mit dem Two-Way-Kammaufsatz lässt sich sowohl aufwärts als auch abwärts trimmen. Sichere Nass- und Trockenrasur und Bodygrooming dank des gummierten, rutschfesten Handgriffs.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl der Kämme
5
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.