Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pro Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101075602
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     65129-200-0
EAN/GTIN:
     4009839530623
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Bodendurchmesser
144 mm
Breite
140 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
840 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Duraslide Ultra
Designer
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Temperatur (max)
230 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Kratzfest
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.