Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Grau, Silber Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Grau, Silber Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Grau, Silber Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Grau, Silber Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Grau, Silber Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Grau, Silber Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100879271
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V200_001_UK_SG
EAN/GTIN:
     9005613159146
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
TFT
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Externe Bildschirmdiagonale
1.77 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
51.5 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
104.3 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
8 GB
SMS-Speicherkapazität
250
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Typ
Seniorentelefon
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Personifizierung
Hintergrundbild
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Sprechzeit (2G)
4.17 h
Standby-Zeit (2G)
200 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PBAP
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy emporia, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.