Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KHF 664 630 S Wandmontiert Schwarz 620 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KHF 664 630 S Wandmontiert Schwarz 620 m³/h A
Amica KHF 664 630 S Wandmontiert Schwarz 620 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100756553
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1191094
EAN/GTIN:
     5906006910945
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
  • Schwarzer Glasschirm - Farbe Kaminschacht: Schwarz - SensorTouch - Lichtwärme 6500 K - Abluft-/Umluftbetrieb - 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h - max. 15 Min. Nachlaufautomatik - Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W, - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
46.4 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
230 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe (min)
758 mm
Höhe (max)
1138 mm
Tiefe (max)
376 mm
Gewicht
13200 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
620 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
B
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
49 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
63 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Metall
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.2 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.