Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Büromöbel
>
Ergonomie
>
Fußstütze
>
Artikel
Fellowes 8067001 Fußstütze Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-10057445
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
8067001
EAN/GTIN:
50043859625081
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Plattformbreite
455 mm
Plattformtiefe
338 mm
Breite
388 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
100 mm
Höhe (min)
100 mm
Höhe (max)
165 mm
Gewicht
2080 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Faltbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
... >
Büromöbel
>
Büromöbel-Zubehör
>
Fußstützen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.