Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 219587 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 219587 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
XLayer 219587 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100354713
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219587
EAN/GTIN:
     4260458923962
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lösen Sie mit dem XLayer Universal 65W Powercharger alle Ladeprobleme! Das kompakte Kraftpaket versorgt Smartphones, Tablets und USB-C Notebooks mit mehr als genug Saft für unterwegs. Der USB C Powercharger PD 65W besitzt 2 x USB C Ports und 1 x USB A Port, die Power Delivery 3.0 und Quick Charge 4.0/3.0 unterstützen. Damit ist es für nahezu alle Geräte angepasst und ermöglicht die blitzschnelle und gleichzeitige Aufladung von mehreren Geräten. Ausgestattet mit der neuen GaN Technologie liefert dieser Powercharger Leistungskapazität ohne Einschränkungen. Elektrischer Strom kann Komponenten aus GaN schneller passieren was den Ladevorgang beschleunigt. Mit einer 100%-igen Verbesserung der Betriebsfrequenz, einem innovativen minimalistischen Design und einer verbesserten Leiterstruktur ermöglicht die GaN-Technologie ein neues, kompaktes Ladegerät, ohne auch nur ein Element an Leistung zu verlieren. So können kompatible Geräte schnell aufgeladen werden. Die meisten neueren Smartphones ermöglichen schnelles Laden und in der Zukunft werden noch mehr Geräte mit einer Schnellladefunktion ausgestattet sein.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
65 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
126 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Notebook, Smartphone
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0, Quick Charge 4
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.