Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techwood TP-28G Pfanne Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techwood TP-28G Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Techwood TP-28G Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100309389
Hersteller:
     Techwood
Herst.-Nr.:
     TP-28G
EAN/GTIN:
     3760301553519
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Blau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Aluminium
Material
Aluminium
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.