Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Kleenex 8477 Toilettenpapier 2604 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100027912
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8477
EAN/GTIN:
     5027375052910
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
18
Menge pro Behälter
36 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
2604 m
Rollenbreite
104 mm
Bogenlänge
124 mm
Breite
104 mm
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Blätteranzahl
7560 Blätter
Bögen pro Rolle
210 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 2,71612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,08*
€ 73,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.