Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Lenco CD-400GY CD-Player Persönlicher CD-Player Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100004877
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-400GY
EAN/GTIN:
     8711902066439
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
mobile cd-player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Tiefe
148 mm
Höhe
26 mm
Breite
138 mm
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Anthrazit
Playback MP3
Ja
Stoßsicherer Speicher
40 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
CD-Kapazität
1 Disks
Disc Wiedergabemodi
Wiederhole alle, Titel wiederholen
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Zurückspulen, Schnell vorwärts, Next, Pause, Spielen, Zurück, Programm, Wiederhole alle, Wiederhole einen, Mixen, Stopp
Lademechanismus
Oben
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Schutzfunktion
Schockresistent
Pause-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Elektronischer Skip-Schutz
40 s
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.