Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0
Digitus 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0
Digitus 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0
Digitus 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0
Digitus 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4676
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71105-1
EAN/GTIN:
     4016032480754
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes 2,5" SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-III auf USB 3.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse

- Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
- Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
- USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Edles Aluminiumgehäuse

Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Die einfache Handhabung ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 2.5" SATA I-III SSD/HDD (9,5 oder 7.0 mm). Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungsvolumen
945 cm³
Paketgewicht
220 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Max. Speicherkapazität
2 TB
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Display-Typ
LED
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMS578
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,82*
€ 9,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,83*
€ 9,34*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,04*
€ 9,56*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 9,71*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,12*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.