Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 16mm² mit NH00-Erdungspatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-V1RC3P2
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     V1RC3P2
EAN/GTIN:
     4013364163737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
EuK-Vorrichtung TI. Teilisolierte Ausführung. Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm und Befestigung über Drehgriff Art.-Nr. 745 921. Phasenseitig fest montierte Erdungspatronen Größe NH 00. Für Hausanschlusskasten (HAK). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung V1RC3P2. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Auführung:
dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
16
Seilquerschnitt Erdseite:
16
Seilquerschnitt Cu:
16/16
Länge Phasenseil A:
140
Länge Phasenseil B:
140
Länge Phasenseil C:
140
Länge Erdseil:
250
Vollisoliert:
Nein
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
4,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
3,2
Werkstoff Klemmkörper:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Gehäuseschalen:
Makrolon
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,14*
€ 363,1166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.