Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-Anschaltkasten f. Red / Line Produkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-999990
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     999990
EAN/GTIN:
     4013364153776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 mit tiefer Ansprechspannung.
Weitere Informationen:
Gehäusewerkstoff:
Aluminium
Abmessungen:
160 x 360 x 91
Schutzart:
IP 67 (UV-beständig)
Kabeleinführung / Kabelbefestigung:
1 x M40
Erdungsschraube (für Wartungszwecke):
M10 x 30 (Edelstahl)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Ex-Bereich, Trennfunkenstrecken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.179,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,60*
€ 1.546,524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,32*
€ 1.491,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,43*
€ 1.451,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,15*
€ 1.403,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.