| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-972120 Herst.-Nr.: 972120 EAN/GTIN: 4013364158528 |
| | |
|
| | |
| Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard SE DC, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD. Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher. Weitere Informationen: | | SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: | Typ 2 / Class II | Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m): | Typ 2 + Typ 3 | Nennspannung DC: | 220 | Höchste Dauerspannung DC: | 242 | Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | 12,5 | Schutzpegel: | ≤ 1,25 | Ansprechzeit: | ≤ 25 | Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC: | 300 | Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC: | 25 | Max. netzseitiger Überstromschutz: | 35 A gG | TOV-Spannung DC (UT) - Charakteristik: | 320 V / 5 sec. – Festigkeit | TOV-Spannung DC, 2x UC (UT) - Charakteristik: | 484 V / 120 min. – sicherer Ausfall | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C | Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot | Anzahl der Ports: | 1 | Anschlussquerschnitt: | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig | Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 | Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 | Einbauort: | Innenraum | Schutzart: | IP20 | Einbaumaße: | 1,5 | Erweiterte technische Daten:: | Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungen | – Betrieb an DC und AC möglich: | ja | – Höchste Dauerspannung AC: | 255 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Energietechnik, Gebäudetechnik, Gleichspannung, Haustechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Schaltschrank, Sicherheitsbeleuchtung, Typ 2-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2 |
| | |
| |