Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNsecure M für DC-Stromkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-971221
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     971221
EAN/GTIN:
     4013364138612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Zweipoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNsecure modular, Klassifikation Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie. Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1.
Weitere Informationen:
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung DC:
60
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9):
25 / 50
Spezifische Energie (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9):
156,25 / 625,00 kJ/Ohm
Schutzpegel (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9):
≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Ansprechzeit:
≤ 100
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC:
25
Max. netzseitiger Überstromschutz:
250
Max. Vorsicherung (DC+/DC- -> DC+'/DC-'):
125
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung):
-40 °C ... +80 °C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung):
-40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC-/DC+, 9):
50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (DC+´/DC-´, DC-´/DC+´):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
4
Zulassungen:
UL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Blitzstrom-Ableiter, Energietechnik, Grobschutz, Koordiniert, Koordinierter Blitzstrom-Ableiter – Typ 1, Typ 1-Ableiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,20*
€ 470,288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
971001
ab € 137,30*
Zubehör
Dehn
971002
ab € 154,33*
Zubehör
Dehn
971003
ab € 171,39*
Zubehör
Dehn
971010
ab € 193,12*
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,05*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.