Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNsecure modular, Klassifikation Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie. Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1.
| |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung DC: | 220 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 25 |
Spezifische Energie: | 156,25 kJ/Ohm |
Schutzpegel: | ≤ 2,5 |
Direkt koordiniert zu DEHNguard: | DG S 385 (Art.-Nr. 952 074) |
Ansprechzeit: | ≤ 100 |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC: | 25 |
Max. netzseitiger Überstromschutz: | 250 |
Max. Vorsicherung (DC+/DC- -> DC+'/DC-'): | 125 |
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung): | -40 °C ... +80 °C |
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung): | -40 °C ... +60 °C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anzahl der Ports: | 1 |
Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC+'/DC-', 9/DC-): | 10 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, 9/DC-): | 50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (DC+'/DC-'): | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort: | Innenraum |
Schutzart: | IP 20 |
Einbaumaße: | 2 |
Erweiterte technische Daten:: | Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungen |
– Betrieb an DC und AC möglich: | nein |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |