Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc Maxi CI 760 V AC m.Vorsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-961176
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961176
EAN/GTIN:
     4013364250123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi CI, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis mit integrierter Ableitervorsicherung. Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 / Class I
Nennspannung AC:
690 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
760 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35
Spezifische Energie:
306,25
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
35
Schutzpegel:
≤ 4
Folgestromlöschfähigkeit AC:
25
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
nicht notwendig
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
1320 V / 120 min. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L, N/PE(N)):
10 mm2 ein- / feindrähtig | 50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715 oder Montageplatte (mit 2 mitgelieferten Befestigungsbügeln)
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
3
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Ergänzende Angaben::
--------------------
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
35
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Blitzstrom-Ableiter, Energietechnik, Grobschutz, Koordiniert, Koordinierter Blitzstrom-Ableiter – Typ 1, Typ 1-Ableiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900461
ab € 13,84*
Zubehör
Dehn
900462
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.