Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi zum Einsatz für TT- und TN-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-961160
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961160
EAN/GTIN:
     4013364116290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Einpoliger, koordinierter N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi, Typ 1 nach EN 61643-11. Summenstrom-Ableiter speziell für den Einsatz im TT-System in der 3+1 und 1+1-Schaltung nach DIN VDE 0100-534 zwischen N und PE für Uc = 440V. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1 in der 3+1-Schaltungsvariante.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC:
440 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Spezifische Energie:
2,50 MJ/Ohm
Schutzpegel:
≤ 2,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit AC:
100
Ansprechzeit:
≤ 100
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung):
-40 °C ... +80 °C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung):
-40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (N, PE, 9):
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (N, PE):
50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (9):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Zulassungen:
UL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 100ka, Energietechnik, N-PE-Blitzstrom-Ableiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,20*
€ 269,178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900849
ab € 19,21*
Zubehör
Dehn
961010
ab € 145,20*
Zubehör
Dehn
961020
ab € 98,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.