Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap M zum Einsatz in TT-Systemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-961105
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961105
EAN/GTIN:
     4013364118683
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Einpoliger, koordinierter N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap modular, Typ 1 nach EN 61643-11. Summenstrom-Ableiter speziell für den Einsatz im TT-System in der 3+1 und 1+1-Schaltung nach DIN VDE 0100-534 zwischen N und PE. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1 in der 3+1-Schaltungsvariante.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 / Class I
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Spezifische Energie:
2,50 MJ/Ohm
Schutzpegel:
≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit AC:
100
Ansprechzeit:
≤ 100
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung):
-40 °C ... +80 °C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung):
-40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (N, PE, 9):
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (N, PE):
50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (9):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Zulassungen:
VDE, KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Energietechnik, N-PE-Blitzstrom-Ableiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 213,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900849
€ 28,29*
Zubehör
Dehn
961010
€ 181,78*
Zubehör
Dehn
961020
€ 128,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.