Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 25mm² zur Kammschienen- Verbindung v. Überspannungsschutzgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-952699
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952699
EAN/GTIN:
     4013364127906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
dehn durchgangsklemme
durchgangsklemme
Durchgangsklemme 25 mm² zur Kammschienen-Verbindung von Überspannungsschutzgeräten.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC/DC:
500
Nennlaststrom AC:
100
Prüfstrom nach EN 60947-7-1:
100
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Bemessungsisolationsspannung:
630
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
1 TE, DIN 43880
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines Zubehör, Energietechnik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.