Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard MP 4-polig Uc 275V für TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-942440
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     942440
EAN/GTIN:
     4013364477148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
4 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter dehn
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-PE]:
275 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Nennlaststrom bei V-Durchgangsverdrahtung:
40
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE]:
≤ 1,5 / ≤ 1,5
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] bei 5 kA:
≤ 1,5 / ≤ 1,5
Ansprechzeit:
≤ 100
Zusätzliche externe Sicherung notwendig:
nein
Kurzschlussfestigkeit:
25
Max. netzseitiger Überstromschutz bei V-Durchgangsverdrahtung:
40
Max. netzseitiger Überstromschutz bei Stichverdrahtung (Doppelanschluss 2 x 10 mm²):
keine
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom:
kein Leckstrom
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (min.):
1,5 mm2 eindrähtig | 6 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.):
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (min.) mit Aderendhülse:
1,5
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse:
6
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse ohne Kragen:
10
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
4
Zulassungen:
KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, 440V, ACI, Abschaltelement, Advanced Circuit Interruption, CI Nachfolger, Dimensionierungssicherheit, Durchlassenergie, Energietechnik, Fehlauslösen, Funkenstrecke, Hutschiene, Integrierte Sicherung, Isolationsmessung, Isolationsüberwachung, Langlebigkeit, Leckstromfrei, Mittelschutz, Niederspannungshauptverteilung, Push-in, Push-in-Anschlusstechnik, Schalter, Selektiv, TOV Festigkeit, Typ2, Varistor, Vorsicherungsfrei, instabile Netze, kleiner Anschlussquerschnitt, niedriger Querschnitt, Überspannungs-Ableiter – Typ 2, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,40*
€ 301,546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
952083
ab € 48,63*
Zubehör
Dehn
952024
ab € 59,88*
Zubehör
Dehn
952028
ab € 72,48*
Zubehör
Dehn
952022
ab € 55,95*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.