Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-929146
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929146
EAN/GTIN:
     4013364157156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Fernspeisetauglicher Ableiter in kombinierter Funkenstrecken-Lambda/4-Technik für Mehrfrequenzanwendungen (Multicarriersysteme), da minimale passive Intermodulation. Besonders breitbandig für alle 4+3G- und LTE-Dienste.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
A
Höchste Dauerspannung DC:
65
Nennstrom:
13
Max. Übertragungsleistung:
1500
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Schutzpegel bei In C2:
≤ 800
Frequenzbereich:
690 MHz - 2,7 GHz
Einfügungsdämpfung:
≤ 0,1
Rückflussdämpfung:
≥ 28 dB
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Intermodulation:
Typ. -160 dBc @ 2*43 dBm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +85 °C
Schutzart:
IP 67
Anschluss:
7/16 Buchse / 7/16 Stecker
Erdung über:
Durchführung Ø29,5 mm oder Erdungsschraube M8
Gehäusewerkstoff:
Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating
Farbe:
blank
Auswechselbarer Gasableiter:
ja
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,60*
€ 213,724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 3,95*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,26*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 20,74*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,66*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,07*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 11,68*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 16,95*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,28*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,18*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,25*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.