| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-929043 Herst.-Nr.: 929043 EAN/GTIN: 4013364091047 |
| | |
|
| | |
| Blitzstromableiter in BNC- Anschlusstechnik mit auswechselbarem Gasentladungsableiter. Fernspeisung möglich. Weitere Informationen: | | Ableiterklasse: | A | Höchste Dauerspannung DC: | 180 | Nennstrom: | 3,5 | Max. Übertragungsleistung: | 150 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 5 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | 20 | Schutzpegel bei In C2: | ≤ 850 | Frequenzbereich: | 0-1 GHz | Einfügungsdämpfung: | < 0,1 | Rückflussdämpfung: | ≥ 19 dB | Wellenwiderstand: | 50 Ohm | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +85 °C | Schutzart: | IP 20 | Anschluss: | BNC Buchse / BNC Stecker | Erdung über: | Durchführung Ø 16,1 mm | Gehäusewerkstoff: | Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating | Farbe: | blank | Auswechselbarer Gasableiter: | ja | Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage |
| | |
| |