Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschlussleitungen 2x 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-923101
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923101
EAN/GTIN:
     4013364108332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 mit tiefer Ansprechspannung.
Weitere Informationen:
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Blitzstromtragfähigkeitsklasse:
H
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz):
250
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
≤ 1,25
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +60 °C
Montage-Temperaturbereich:
-5 °C ... +50 °C
Schutzart:
IP 67
Zulassungen:
Inmetro
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0178 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase:
II 2 G Ex d IIC T6 Gb | Ex d IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube:
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
IECEx-Zulassungen:
IECEx KEM 09.0051X
Inmetro-Zulassungen:
TÜV 17.0698 X
Gehäuselänge:
123
Gehäusedurchmesser:
34
Gehäusewerkstoff:
Kunststoffmantel; wasserdicht umspritzt
Anschluss Gehäuse:
NYY-J-1x25 mm2
Kabellänge:
2x ca. 2000
Erweiterte technische Daten::
--------------------
– Bemessungs-Ableitstrom (50 / 60 Hz):
500 A / 0,2 sec.
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
100
– Ansprechwechselspannung (50 / 60 Hz):
≤ 0,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Ex-Bereich, Trennfunkenstrecken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,85*
€ 366,342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,11*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.