Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit Anschlusskabel Cu 25mm² L 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-923060
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923060
EAN/GTIN:
     4013364038899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 2 (Gase). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 in bewährter Ausführung mit flexiblem Leiteranschluss.
Weitere Informationen:
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50
Blitzstromtragfähigkeitsklasse:
N
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz):
300
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
≤ 2,5
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +80 °C
Umgebungstemperaturbereich bei Einsatz im Ex-Bereich:
-20 °C ... +60 °C
Schutzart:
IP 54
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase:
II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen:
IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0:
Ex nC IIC T4 Gc
Gehäuselänge:
90
Gehäusedurchmesser:
63
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss, Kunststoff
Anschluss-Kabel:
H01N2-D 25 mm2 mit Kabelschuh und Schraube / Mutter M10
Kabellänge:
100
Geeignet für Flanschmaß:
20-130
Erweiterte technische Daten::
--------------------
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
100
– Ansprechwechselspannung (50 Hz):
≤ 1,2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Ex-Bereich, Trennfunkenstrecken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,11*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.