Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung Cu 25mm² L 300mm für Trennfunkenstrecke EXFS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-923045
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923045
EAN/GTIN:
     4013364110410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Erdkabel
NYY-J
Trennfunkenstrecke
Anschlussleitung aus Kupfer 25 mm² Leitungslänge 300 mm für Trennfunkenstrecke EXFS 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff Kabelschuh:
Cu/gal Sn
Querschnitt:
25
Leitungslänge:
300
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dehn anschlussleitung, anschlussleitung, Energietechnik, Ex-Bereich, Trennfunkenstrecken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.