Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-923023
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923023
EAN/GTIN:
     4013364074262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Trennfunkenstrecken zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 sowie zum Einsatz in informationstechnischen Anlagen nach DIN VDE 0845.
Weitere Informationen:
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Blitzstromtragfähigkeitsklasse:
H
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz):
300
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
≤ 4
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 65
Länge:
160
Gehäusedurchmesser:
43
Gehäusewerkstoff:
Stahl-Kunststoffmantel
Anschluss:
Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss):
NIRO (V2A)
Erweiterte technische Daten::
--------------------
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
100
– Ansprechwechselspannung (50 / 60 Hz):
≤ 2,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Trennfunkenstrecken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.