Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNbox DBX TC B 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-922220
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     922220
EAN/GTIN:
     4013364433953
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Kompakter Blitzstromableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 GBit/s). Möglichkeit zum Anreihen einzelner Ableiter. Eingangsseitiger Anschluss von 1 Doppelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und integrierte Zugentlastung für die Anschlussleitung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45 Stecker.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
L
Impulskategorie:
D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung:
180
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Nennstrom bei 40 °C:
1
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
7,5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 900 V
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 650
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 620 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 550
Serienimpedanz pro Ader:
0
Grenzfrequenz Ad-Ad (100 Ohm):
425
Kapazität Ad-Ad:
≤ 10 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 20 pF
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Schutzart:
IP 20
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,2-1,5
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,25-1,5
Anschlussquerschnitt Erdungsklemme:
0,08-4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Anschluss Eingang:
Push-in
Anschluss Ausgang:
Push-in / RJ45
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, APL, Ableiter, Ableiter für die Haus- und Gebäudetechnik, Aufputzdose, Fritzbox, G.fast, Grobschutz, Informationstechnik, Kombiableiter, Potentialausgleich, Router, SVVDSL, Statusanzeige, Telefon, Vectoring, Wandmontage, Wohngebäude, xDSL, Übergabepunkt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
922020
€ 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.