Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-912254
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     912254
EAN/GTIN:
     4013364073685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
netzentstörfilter 230v
Netzfilter NF 10 zum Schutz vor symmetrischen und asymmetrischen Störungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230
Nennlaststrom AC:
10
Nennfrequenz:
50-60
Ableitstrom (bei UN):
≤ 3,5
Dämpfung bei f = 1 MHz, symmetrisch:
> 64
Dämpfung bei f = 1 MHz, asymmetrisch:
> 69
Gesamtschaltungskapazität [L-N]:
660
Gesamtschaltungskapazität [L (N)-PE]:
66
Gesamtschaltungsinduktivität:
1,8 mH pro Pfad
Vorsicherung:
10
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +40 °C
Anschlussquerschnitt:
2,5 mm2 mehrdrähtig | 4 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast GF (Polykarbonat)
Schutzart:
IP 20
Abmessungen:
110 x 45 x 75
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, blitzstromableiter dehn, Elektronik, Energietechnik, Filter, Gebäudetechnik, Haustechnik, Hutschiene, Netzqualität, Niederspannung, Schaltschrank, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.